Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku Alarmanlage
>
Artikel
Varta Professional Electronics CR2320 Lithium Knopfzelle 3V (1er Blister)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1495
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-9160
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
6320101401
EAN/GTIN:
4008496270835
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
Varta Lithium Knopfzelle im Blister
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
0,135 Ah
Breite:
23 mm
Höhe:
2 mm
Gewicht:
0.003 kg
... >
Lager 1495
>
Consumer
>
Knopfzellen
Weitere Suchbegriffe:
Knopfbatterien
,
Knopfzelle
,
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
varta knopfzelle lithium 3v
,
akku alarmanlage
,
knopfbatterie 3v
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1604
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,75*
€ 1,11*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,85*
€ 1,25*
Lager 2LRDH
14 Tage
118
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,44*
Lager 820
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,45*
Lager 1495
3 Tage
36
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,072*
€ 1,572*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,572*
€ 1,8707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,452*
€ 1,7279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,392*
€ 1,6565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,312*
€ 1,5613
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,262*
€ 1,5018
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,072*
€ 1,2757
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1495
Versand:
Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta -CR2430
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta 1x 3V CR 1632 Einwegbatterie CR1632 Lithium
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta CR 1220 Primary Lithium Button Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
6220
ab € 2,05*
Ähnlich
Varta CR 1616 Primary Lithium Button Einwegbatterie
Varta
6616
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta CR 1620 Einwegbatterie Lithium
Varta
6620
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta CR 2450 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
6450
ab € 0,71*
Ähnlich
Varta CR2032 V 1-BL (6032) Einwegbatterie Lithium
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta Lithium CR 2016 3V - 1er Blister
Varta
601600
ab € 0,40*
Ähnlich
Varta Lithium CR 2025 3V - 1er Blister
Varta
602500
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen