Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-9882869 Herst.-Nr.: 04103301112 EAN/GTIN: 4008496807802 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Varta Longlife Micro AAA Batterie Der Inbegriff für Batterie ist für viele Varta. Hohe Qualität und stetige Technologische Weiterentwicklung im Bereich Batterie und Akku. Auch andere Produkte wie Ladegeräte, Powerbanks, Wireless-Charger oder Taschenlampen werden mittlerweile von Varta produziert. - High Performance Qualität Made in Germany
- Führender Hersteller für Consumer Batterien
- Über 130 Jahre Erfahrung
Die VARTA LONGLIFE gibt Ihnen viel Energie über einen langen Zeitraum. Diese Serie findet besonders guten Anklang im Bereich Spielzeug, Taschenlampen oder Computerzubehör. Besonders langlebig mit anhaltender Leistung..
Die VARTA LONGLIFE steht für: - Lange Haltbarkeit
- Auslaufsicher
- Premium Qualitäts-Batterien
- Vielfältig einsetzbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technologie: | AlMn | Spannung: | 1,5 Volt | Kapazität: | 1,2 Ah | Breite: | 10.5 mm | Höhe: | 44.5 mm | Gewicht: | 0.141 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, varta alkaline aaa batterie, aaa batterie, aaa batterie varta |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,19* | € 4,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,06* | € 4,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,63792* | € 4,52792* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,32* | € 4,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1495 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,3768* | € 6,0568* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1495 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,3768* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1495 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1495 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|