Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12BBL-0 Akku-Gebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12BBL-0 Akku-Gebläse
M12BBL-0 Akku-Gebläse
M12BBL-0 Akku-Gebläse
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4933472214
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933472214
EAN/GTIN:
     4058546326104
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Blasrohr Verlängerung
Axialgebläse
Axial Gebläse
2-stufig einstellbare Geschwindigkeit
Ein leistungsstarker Motor kann bei 177 km/h ein Luftvolumen von bis zu 4,81 m³/min erzeugen, um die Baustelle schnell zu reinigen
Leichtes und handliches Gebläse für eine saubere Umgebung
Leistungskontrolle - 2-stufig einstellbare Geschwindigkeit mit arretierbarem Schalter.
Vielseitige Aufsätze - Blasrohrverlängerung (25,5 cm) und ein Tieflochrohr für präzises Arbeiten
Abnehmbares Blasrohr zur einfachen und bequemen Aufbewahrung
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE M12-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
By technology:
Brushed
Charger included:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
1.9 (M12 B2)
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 BBL-0
By system new:
M12
EAN UPC Code:
4058546326104
Milw. battery included 1:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Spannung [V]:
12
Weitere Suchbegriffe: M12BBL-0 Akku-Gebläse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 82,59*
€ 108,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,56*
€ 109,22*
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 87,19*
€ 111,08*
€ 5,95*
ab € 87,51*
€ 111,44*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 95,09*
€ 120,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,51*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,96*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,81*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,37*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 70,47*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,65*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,65*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 134,75*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,56*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,33*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,82*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,39*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,73*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.