Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028557, Kastenwagen KW-ET 1000v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666718
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-08-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462042070
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028557, Kastenwagen, Typ KW-ET, verzinkt Dieser stabile Kastenwagen ist mit einer Randverstärkung ausgestattet. , Grundrahmen aus Profilstahl, Federkippsicherung , Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Öl- und wasserdicht verschweißt , 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Schiebegriff , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Weitere kostenfreie Farbtöne bitte bei der Bestellung mit angeben , Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitigzu öffnen, können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
KW-ET 1000
Volumen ca.:
1000 l
Maße LxBxH:
1420x1340x1290 mm
Schüttkantenhöhe:
870 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
177 kg
Einfahrtascheninnenmaße A/B/C:
465/170/55 mm
Herstellerartikelnummer:
KW-ET 1000v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, bauer kastenwagen, kastenwagen, 00028557, KASTENWAGEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.144,04*
€ 1.233,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.147,40*
€ 1.233,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.179,87*
€ 1.271,49*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.233,71*
€ 1.321,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.239,03*
€ 1.333,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,57*
€ 1.572,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,50*
€ 1.565,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,61*
€ 1.519,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,20*
€ 1.490,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,71*
€ 1.468,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-2
ab € 758,18*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-1
ab € 754,03*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-5
ab € 755,23*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-4
ab € 756,59*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-7
ab € 646,83*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-2
ab € 437,97*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-1
ab € 436,42*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-5
ab € 437,56*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-4
ab € 437,04*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-7
ab € 720,39*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-2
ab € 488,79*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-1
ab € 485,68*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-5
ab € 484,94*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-4
ab € 485,34*
Ähnlich
Bauer
4438-06-0000-7
ab € 854,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.