Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x5356x1100 NT500 IPE100 TypL 6Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0670-0027
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0027
EAN/GTIN:
     4250692904599
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1050 kg, Tragkraft gesamt: 10500 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
1980 mm
Tragkraft gesamt:
10500 kg
Anzahl Ständer:
6
Profil:
IPE 100
Nutzung:
zweiseitige Nutzung
Anzahl Arme je Ständer:
8
Typ/Verwendung:
L
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
Regallänge:
5356 mm
Höhe:
1980 mm
Länge:
5356 mm
Achsmaß:
1061 mm
Regaltiefe:
1100 mm
Tiefe:
1100 mm
Nutztiefe:
2 x 500 mm
Tragkraft Ebene:
1050 kg
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig bito 6 ständer, kragarmregal einseitig, bito kragarmregal einseitig, Kragarmregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Kragarm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.332,58*
€ 2.593,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.389,10*
€ 2.703,09*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.498,98*
€ 2.721,51*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.556,408*
€ 2.766,248*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.593,50*
€ 2.817,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.817,98*
€ 3.353,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.795,25*
€ 3.326,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.692,41*
€ 3.203,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.639,37*
€ 3.140,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.593,50*
€ 3.086,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 3,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 35,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 26,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002
ab € 18,95*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0005
ab € 238,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.