Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Kastenwagen
>
Eurokastenwagen
>
Artikel
Etagenroller -2 Etagen bündig-
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
icecat
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712231-13550
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
13550
EAN/GTIN:
4017976213552
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Mit 2 Plattformen. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Böden bündig mit Oberkante Rahmen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lichter Etagenabstand 400 mm, Gesamthöhe 639 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
... >
Fetra
>
Wagen
>
Eurokastenwagen
Weitere Suchbegriffe:
Kastenroller für Eurokasten
,
Euro-Kastenwagen
,
Eurokastenwagen
,
Kistenroller
,
Plattformwagen
,
Tischwagen
,
plattformwagen bis 250 kg traglast fetra
,
euro kastenwagen
,
eurokastenwagen fetra
,
Transportroller
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,36*
€ 206,68*
Lager 7356
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 170,08*
€ 207,66*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,96*
€ 209,70*
Lager 1498
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 178,63*
€ 211,20*
Lager 2478
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 179,10*
€ 212,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Eurokasten, L x B x H 400 x 300 x 145 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Fetra
1309
ab € 11,41*
Zubehör
fetra® Eurokasten, L x B x H 600 x 400 x 145 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Fetra
1335
ab € 16,88*
Zubehör
fetra® Eurokasten, L x B x H 600 x 400 x 170 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Fetra
1330
ab € 18,15*
Zubehör
fetra® Eurokasten, L x B x H 600 x 400 x 220 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
fetra® Eurokasten, L x B x H 600 x 400 x 280 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Fetra
1339
ab € 25,42*
Zubehör
fetra® Eurokasten, L x B x H 600 x 400 x 325 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Fetra
1308
ab € 26,15*
Zubehör
fetra® Eurokasten, L x B x H 600 x 400 x 425 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Fetra
1337
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen