Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollpult 2448


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2448
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2448
EAN/GTIN:
     4017976024486
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg. Schreibpult-Aufsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Schreibplatte aufklappbar, mit Schreibunterlage. Schreibhöhe 1034/1197 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
150
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
41
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Schreibhöhe (mm):
1034, 1197
Gesamtbreite (mm):
550
Gesamttiefe (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
1200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
... > Fetra > Wagen > Rollpult
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,72*
€ 521,00*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 458,89*
€ 523,38*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,25*
€ 529,19*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 477,84*
€ 529,67*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 483,63*
€ 531,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,67*
€ 630,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,98*
€ 615,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,75*
€ 597,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,83*
€ 587,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,84*
€ 568,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,30*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,27*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.