Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Büroschränke
>
Pultschrank
>
Pultaufsatz
>
Artikel
fetra® Rollpult, Schreibpultaufsatz aufklappbar, 150 kg Tragkraft, 1 Schrank
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 7356
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7356-2448
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
2448
EAN/GTIN:
4017976024486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg. Schreibpult-Aufsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Schreibplatte aufklappbar, mit Schreibunterlage. Schreibhöhe 1034/1197 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Schreibhöhe (mm):
1034, 1197
Gesamtbreite (mm):
550
Gesamttiefe (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
1200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Lager 7356
>
Wagen
>
Rollpult
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Aufsatz für Schreibpult
,
Pultaufsatz
,
Schreibpultaufsatz
,
Pult-Schrank
,
Pultschrank
,
Schreibpult
,
Schreibpult-Schrank
,
Schreibpultschrank
,
Redner-Pult
,
Rednerpult
,
Steh-Pult
,
Stehpult
,
Rollpult
,
mobiles Pult
,
mobiles Werkstattpult
,
fetra rollpult
,
mobiles pult
,
Rollschrank
,
Arbeitstisch
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,72*
€ 521,00*
Lager 7356
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 458,89*
€ 523,38*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,25*
€ 529,19*
Lager 1498
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 477,84*
€ 529,67*
Lager 2478
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 483,63*
€ 531,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,38*
€ 622,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,33*
€ 595,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 485,61*
€ 577,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,09*
€ 572,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,46*
€ 563,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,89*
€ 546,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7356
Versand:
Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7356
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Werkstattwagen 2450-2456
Fetra
2153/2450
ab € 112,30*
Zubehör
fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Werkstattwagen 2450-2456
Fetra
2151/2450
ab € 142,27*
Zubehör
fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für Stahlblech-Werkstattwagen 2450/7016-2756/7016
Fetra
1396/2450
ab € 47,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen