Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2448, Fetra Rollpult 2448, (Unterbau Stahlschrank)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651364
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2448
EAN/GTIN:
     4017976024486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2448, Rollpult 2448, (Unterbau Stahlschrank), Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
41000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
150
Schreibhöhe (mm):
1034, 1197
Gesamtbreite (mm):
550
Gesamttiefe (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
1200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
41
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,72*
€ 521,00*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 458,89*
€ 523,38*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,25*
€ 529,19*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 477,84*
€ 529,67*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 483,63*
€ 531,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,00*
€ 619,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,57*
€ 605,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,92*
€ 586,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,12*
€ 577,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,72*
€ 562,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,30*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,27*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.