Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen 2882


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2882
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2882
EAN/GTIN:
     4017976028828
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 3 variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Mit 12 Sichtlagerkästen L x B x H 230/200 x 147 x 132mm und 4 Stück 350/300 x 210 x 145mm. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenhöhe (mm):
370, 670, 970
Nutzflächenlänge (mm):
900
Nutzflächenbreite (mm):
315
Gesamtlänge (mm):
1050
Gesamtbreite (mm):
362
Gesamthöhe (mm):
1205
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
40
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Montagewagen
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, etagenwagen fetra, lagersichtbox, Montagerollwagen (Werkstatt)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,72*
€ 469,59*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 398,97*
€ 469,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,25*
€ 470,86*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 421,38*
€ 479,13*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 421,32*
€ 481,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,13*
€ 570,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,04*
€ 565,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,97*
€ 540,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,70*
€ 528,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,38*
€ 501,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 5,09*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 9,01*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 15,09*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,52*
Zubehör
Fetra
2888
ab € 47,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.