Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen 2882


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712231-2882
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2882
EAN/GTIN:
     4017976028828
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 3 variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Mit 12 Sichtlagerkästen L x B x H 230/200 x 147 x 132mm und 4 Stück 350/300 x 210 x 145mm. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Montagewagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,23*
€ 471,80*
16 Tage
7
Frei Haus
ab € 404,88*
€ 473,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,88*
€ 480,01*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,18*
€ 482,18*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 430,394*
€ 488,704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,18*
€ 573,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,53*
€ 559,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 470,52*
€ 559,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,47*
€ 536,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 450,46*
€ 536,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,75*
€ 523,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 439,73*
€ 523,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,18*
€ 503,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,40*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 5,00*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,76*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,86*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,20*
Zubehör
Fetra
2888
ab € 48,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.