Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen 2892


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2892
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2892
EAN/GTIN:
     4017976028927
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 zweiteilige Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch und 16 Sichtlagerkästen LxBxH 230/200 x 147 x 132 mm, 24 Stück 350/300 x 210 x 145 mm und 12 Stück 350/300 x 210 x 200 mm. Variabel einschraubbare Etagen. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
300
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
123
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Ladeflächenhöhe (mm):
370, 670, 970, 1270
Nutzflächenlänge (mm):
1280
Nutzflächenbreite (mm):
2 x 315
Gesamtlänge (mm):
1420
Gesamtbreite (mm):
740
Gesamthöhe (mm):
1530
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
... > Fetra > Wagen > Montagewagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 996,16*
€ 1.080,01*
16 Tage
7
Frei Haus
ab € 970,28*
€ 1.085,32*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 1.000,40*
€ 1.085,36*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.006,15*
€ 1.090,44*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.027,14*
€ 1.111,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,36*
€ 1.291,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,83*
€ 1.286,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,25*
€ 1.248,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,40*
€ 1.221,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,40*
€ 1.190,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,45*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,99*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,81*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,77*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,11*
Zubehör
Fetra
2898
ab € 60,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.