Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2093 U-3 T Quergriffknarre 1/4\" 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1791532
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1791532
EAN/GTIN:
     4010886852088
Suchbegriffe:
Quergriff
Quergriffknarre
Quergriffratsche
Quergriffumschaltknarre
Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet, Mit 2 Kunststoffflügeln, Rückschwenkwinkel 5°, Ergonomische Form ermöglicht schnelles und bequemes Arbeiten, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Die Verkantungsgefahr wird durch mittige Anordnung des Antriebsvierkants reduziert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
31 mm
Gesamthöhe [mm]:
26 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,065 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
141 mm
Norm:
DIN 3120 – C 6,3 ISO 1174
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4"
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Rückschwenkwinkel:
5 °
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 24,23*
€ 30,84*
3 Tage
30
5
Frei Haus
ab € 25,50*
€ 31,38*
Lager 1498
30
5
€ 5,45*
ab € 25,31*
€ 31,42*
1
€ 4,90*
ab € 23,30*
€ 32,01*
1
€ 4,00*
ab € 24,04*
€ 32,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 157,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,97*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 167,68*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,00*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,07*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,61*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,78*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,27*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,27*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,31*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,52*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,06*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,89*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.