Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8138-200 JC Mechanikerzange gewinkelt 200 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6723350
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6723350
EAN/GTIN:
     4010886672334
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
30° gewinkelte flach-runde Backen, Greifflächen kreuzgezahnt mit feiner Spitze, Die optimale Sicherheit beim Erfassen, Positionieren und Lösen von runden, ovalen und eckigen Gegenständen, Für Zündkerzenstecker und alle Arten von Schläuchen (z. B. Kühlschläuche), GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,234 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Material:
Vergütungsstahl
Kopfbreite 1 [mm]:
18,5 mm
Oberfläche:
verchromt
Griffausführung:
2K
Backenlänge L3 [mm]:
68 mm
Ausführung funkenfrei:
Nein
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Kopfstärke T1 [mm]:
9,5 mm
Grifffarbe:
Blau / Anthrazit
Backenform:
flach-Runde Backen
Spitzenstärke:
2,8 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 23,04*
€ 32,07*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,84*
€ 32,36*
8 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 24,53*
€ 33,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,67*
€ 33,19*
Lager 1498
72
1
€ 5,45*
ab € 25,15*
€ 33,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.