Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8138-200 JC, Gedore Mechanikerzange gewinkelt 200 mm 2K-Griff 6723350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-220991
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6723350
EAN/GTIN:
     4010886672334
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8138-200 JC, Mechanikerzange gewinkelt 200 mm 2K-Griff 6723350 30° gewinkelte flach-runde Backen, Greifflächen kreuzgezahnt mit feiner Spitze, Die optimale Sicherheit beim Erfassen, Positionieren und Lösen von runden, ovalen und eckigen Gegenständen, Für Zündkerzenstecker und alle Arten von Schläuchen (z. B. Kühlschläuche), GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
234 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flach-Runde Backen
Backenlänge L3 [mm]:
68 mm
ESD Ja/Nein:
Nein
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
18,5 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
9,5 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,234 kg
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzenstärke:
2,8 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 23,04*
€ 32,07*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,84*
€ 32,36*
Lager 260
42
1
€ 4,95*
ab € 24,53*
€ 33,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,67*
€ 33,19*
4 Tage
72
1
€ 5,45*
ab € 25,15*
€ 33,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.