Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4450-01 Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 110-550 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-7501310
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7501310
EAN/GTIN:
     4002805919934
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 110 - 550 Nm / 80 - 405 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % , Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 22 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala Nm und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung, Werkskalibrier-Stichmaß: 56 mm (Ø 22 mm), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Netto-Gewicht [kg]:
3 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
917 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Versorgungsunternehmen Service Agriculture Oil & Gas
Antriebstyp/Antrieb:
Antriebszapfen
Drehmoment (min.) [N·m]:
110 Nm
Drehmoment (max.) [N·m]:
550 Nm
Skalentyp:
Dual
Präzision +/-:
+/- 3 %
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Festeinstellung:
Nein
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 393,57*
€ 454,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,67*
€ 456,61*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 397,39*
€ 456,67*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,59*
€ 456,67*
Lager 1498
17
Frei Haus
ab € 399,87*
€ 459,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,60*
€ 546,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,04*
€ 541,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,08*
€ 516,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,21*
€ 504,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,87*
€ 475,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,90*
Ähnlich
Gedore
6270970
ab € 13,26*
Ähnlich
Gedore
6278440
ab € 20,19*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,96*
Ähnlich
Gedore
1947702
ab € 956,67*
Ähnlich
Gedore
1427318
ab € 121,63*
Ähnlich
Gedore
6280690
ab € 384,89*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 860,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.