Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4450-01, Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 22 110-550 Nm 7501310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-671188
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7501310
EAN/GTIN:
     4002805919934
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4450-01, Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 22 110-550 Nm 7501310 Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 110 - 550 Nm / 80 - 405 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die inder Norm geforderten +/- 4 % , Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 22 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala Nm und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung, Werkskalibrier-Stichmaß: 56 mm (Ø 22 mm), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungenkommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3800 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb [mm]:
37 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Antriebszapfen
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Breite Aufnahme [mm]:
22 mm
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
405 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
550 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
80 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
110 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
80-405 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
110-550 N·m
Einsatzbereich:
Montage
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Gesamtlänge [mm]:
917 mm
Hebellänge Antriebsseite [mm]:
37 mm
Hebellänge Griffseite [mm]:
880 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
838,7 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht [kg]:
3 kg
Nonius Nm:
1 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Skalentyp:
Dual
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, DREHMOMENTSCHLÜSSEL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 392,52*
€ 453,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,51*
€ 455,54*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 398,07*
€ 455,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,83*
€ 455,61*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,60*
€ 458,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,61*
€ 542,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,57*
€ 536,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,12*
€ 513,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,05*
€ 492,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,07*
€ 473,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,08*
Ähnlich
Gedore
6270970
ab € 13,34*
Ähnlich
Gedore
6278440
ab € 20,13*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,29*
Ähnlich
Gedore
1947702
ab € 955,97*
Ähnlich
Gedore
1427318
ab € 122,02*
Ähnlich
Gedore
6280690
ab € 385,89*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 860,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.