Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 22, 100-550 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 22, 100-550 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 22, 100-550 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 22, 100-550 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 22, 100-550 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627883
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7501310
EAN/GTIN:
     4002805919934
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Einsatz:, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 850 N·m / 3,7 - 550 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung:, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % , Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm bzw. Ø 22 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung, Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm) bzw. 56 mm (Ø 22 mm), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Weitere Informationen:
Länge:
917
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
110-550 N·m
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Drehmoment (max.):
550
Daten protokollierbar:
Nein
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Wechselwerkzeug
Länge (L, L1):
917,0 mm
Länge Drehmomentschlüssel:
917
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
838,7 mm
Antriebsgröße:
22
Antriebsform:
Zapfenaufnahme
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Skaleneinteilung:
10 N·m
Skalenring-Einteilung:
1 N·m
Gewicht kg:
3,000 kg
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb:
37 mm
Hersteller:
Gedore
Stichmaß (C, L):
56 mm
Breite:
36,5 mm
Antriebsaufnahme, Zapfen-:
22 mm
Antrieb:
Zapfenaufnahme
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max):
80-405 lbf·ft
Gewicht Drehmomentschlüssel:
3
Messbereich N·m:
110 - 550
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Gedore, TORCOFIX, Z, 22,, 100-550
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 393,57*
€ 454,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,67*
€ 456,61*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 397,39*
€ 456,67*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,59*
€ 456,67*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 399,87*
€ 459,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,31*
€ 540,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,74*
€ 525,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,61*
€ 508,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,99*
€ 497,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,57*
€ 468,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,90*
Ähnlich
Gedore
6270970
ab € 13,26*
Ähnlich
Gedore
6278440
ab € 20,19*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,96*
Ähnlich
Gedore
1947702
ab € 956,67*
Ähnlich
Gedore
1427318
ab € 121,63*
Ähnlich
Gedore
6280690
ab € 384,89*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 860,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.