Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel TORCOFIX 4450-01 22 100-550 Nm GED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1454261
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7501310
EAN/GTIN:
     4002805919934
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 110 - 550 Nm / 80 - 405 lbf·ft · Verstellbarer · auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk · Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A · inkl. rückführbaren Prüfzertifikat · Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser · als die in der Norm geforderten +/- 4 % · Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · Robuste · lackierte Stahlrohr-Konstruktion · mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 22 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen · Ergonomisch geformter · handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · Doppel-Skala Nm und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal · Ergonomisches System für Drehmomentverstellung · Werkskalibrier-Stichmaß: 56 mm (Ø 22 mm) · Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen · Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden Weitere technische Eigenschaften: · Noniusteilung: 1Nm · prüfpflichtig: ja · Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb: 37mm · Anzugsrichtung: Links und Rechts · Auslösemechanik: Kurzwegauslösung · Breite Aufnahme: 22mm · Drehmoment (min.): 110Nm · Drehmoment (min.) lbf·ft: 80lbf·ft · Einsatzbereich: Montage, Serienmontage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung · Gesamtbreite: 44mm · Gesamthöhe: 44mm · Hebellänge Antriebsseite: 37mm · Hebellänge Griffseite: 880mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kalibrierlänge: 838,7mm · Netto-Gewicht: 3kg · Präzision +/-: +/- 3 % · Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017 · Sicherung: Stiftsicherung · Skalentyp: Dual · Stichmass: 56mm · Zielgruppen: Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen, Service, Agriculture, Oil & Gas · Drehmoment (max.): 550Nm · Drehmoment (max.) lbf·ft: 405lbf·ft · Drehmomentbereich (min./max.) lbf·ft: 80-405lbf·ft
Weitere Informationen:
Modell:
4450-01
Arbeitsbereich Nm:
550 Nm
Skalenteilung:
10 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
405 lbf.ft
Länge:
917 mm
Typ:
Antriebszapfen
Marke:
GEDORE
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Arbeitsbereich:
110-550 Nm
Gesamtlänge:
917 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 393,57*
€ 454,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,67*
€ 456,61*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 397,39*
€ 456,67*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,59*
€ 456,67*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 399,87*
€ 459,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,67*
€ 543,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,02*
€ 537,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,12*
€ 513,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,37*
€ 501,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,59*
€ 474,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,90*
Ähnlich
Gedore
6270970
ab € 13,26*
Ähnlich
Gedore
6278440
ab € 20,19*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,96*
Ähnlich
Gedore
1947702
ab € 956,67*
Ähnlich
Gedore
1427318
ab € 121,63*
Ähnlich
Gedore
6280690
ab € 384,89*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 860,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.