Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckknarre Außen-4kant 3/4 Zoll Wkz.Aufn.22x28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-58250100
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58250100
EAN/GTIN:
     4018754239627
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
· mit Durchsteckvierkant · 30 Zähne
Weitere Informationen:
Gewicht:
1893 g
Arbeitswinkel:
12 °
Anzahl Zähne:
30
S:
55 mm
Außenvierkant [zoll]:
3/4 "
Größe WkzAufnahme (Innen4kt):
22x28 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 262,15*
€ 304,44*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 264,68*
€ 304,71*
Frei Haus
ab € 267,00*
€ 309,11*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,54*
€ 315,83*
Lager 1498
43
Frei Haus
ab € 279,79*
€ 321,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,39*
€ 375,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,80*
€ 357,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,79*
€ 332,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.