| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000332611 Herst.-Nr.: 58250100 EAN/GTIN: 4018754239627 |
| |
|
| | |
| Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Rückschwenkwinkel 12° · 30 Zähne · belastbar max. 1000 Nm Weitere technische Eigenschaften: · S: 55mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Arbeitswinkel: 12° · Breite mm (b): 76mm · S: 55mm · max. Drehmoment: 1000Nm Weitere Informationen: | | Aufnahme mm: | 22 x 28 mm | Länge: | 140 mm | Antriebsvierkant mm: | 20 mm | Marke: | STAHLWILLE | Antriebsvierkant: | 3/4 ″ | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 263,03* | € 302,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,11* | € 302,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,70* | € 307,38* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,67* | € 312,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 279,64* | € 320,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|