Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckumschaltknarre 735/100 3/4 Zoll 22x28mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1809129
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58250100
EAN/GTIN:
     4018754239627
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Rückschwenkwinkel 12° · 30 Zähne · belastbar max. 1000 Nm Weitere technische Eigenschaften: · S: 55mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Arbeitswinkel: 12° · Breite mm (b): 76mm · S: 55mm · max. Drehmoment: 1000Nm
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
22 x 28 mm
Länge:
140 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 262,15*
€ 304,44*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 264,68*
€ 304,71*
Frei Haus
ab € 267,00*
€ 309,11*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,54*
€ 315,83*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 279,79*
€ 321,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,71*
€ 362,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,63*
€ 355,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,93*
€ 337,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,10*
€ 328,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.