Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.T-Stop f.TS3000V/TS5000 silber mech.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000255096
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102363
EAN/GTIN:
     4042938023634
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
mit integrierter Öffnungsbegrenzung passend für Obentürschließer TS3000V / TS5000 · für rechts und links angeschlagene Türen · Standardmontage auf Band- und Bandgegenseite · bei identischem Anschlagmaß Nachrüstung durch Austausch der Gleitschiene und des Hebels bei eingesetzten Türen problemlos möglichWeitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
mechanisch
für Türbreite:
1400 mm
passend für:
TS3000V / TS5000
Modell:
T-Stop
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Rastfeststelleinheit, obentürschließer geze, gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
€ 9,50*
ab € 46,50*
€ 59,46*
1 Tag
11
€ 4,99*
ab € 47,88*
€ 60,78*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 48,45*
€ 61,71*
Lager 1498
17
€ 5,45*
ab € 48,78*
€ 62,31*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 48,89*
€ 62,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
112688
ab € 41,17*
Zubehör
GEZE
112690
ab € 56,70*
Zubehör
GEZE
112689
ab € 41,04*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 17,17*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 10,89*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 9,49*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.