Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskrepp 4334 glatt gelb L.50m B.19mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4334, 19 mm x 50 m Abdeckpapier
TESA 4334, 19 mm x 50 m Abdeckpapier
Artikel-Nr.:
     1498-4000309005
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04334-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448816092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
für scharfe Farbkanten - Washi-Qualität · gute Positionierbarkeit und Verklebung auf verschiedenen Untergründen · leichte, rückstandsfreie Entfernbarkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,09 mm · Klebkraft: 1,85 N/cm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 4 %Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelb· Gesamtdicke: 0,09mm· Reißkraft: 30N/cm· Klebkraft: 1,85N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
glatt
Marke:
TESA
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckpapier, abdeckpapier 50m, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung, Tesa, Tesa 4334, Tesakrepp
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
185
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 5,71*
Lager 1498
88
8
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 4,55*
€ 5,88*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 5,88*
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 4,08*
€ 5,90*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 4,66*
€ 5,99*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 47,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,59*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 14,94*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 85,42*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,74*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 3,58*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 1,08*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 6,45*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 1,32*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 1,35*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 2,46*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 5,28*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 6,82*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,82*
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.