Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353973 Herst.-Nr.: 4000353973 EAN/GTIN: 4015448551348 |
| | | |
|
| | |
| MS Polymer-Basis · bleibt elastisch mit hoher Festigkeit, kann somit dynamische Belastungen wie z. B. Stöße und Vibrationen ausgleichen · beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw. · kann in den meisten Fällen ohne Primer verarbeitet werden · zur Anwendung in Maschinen- und Getriebebau, Motoren- und Elektroindustrie, Bergbau, Schifffahrtsindustrie, Automobilbereich, Lebensmittelindustrie etc. · für Blechverklebungen, Gummi-, Holz- und Kunststoffverklebungen, Versiegelung, Nahtabdichtung, Reparatur-Bereiche usw. · überlackierbar und überstreichbar, nass auf nass anwendbar · frei von Isocyanat und Silikon · temperaturbeständig von -40 bis +100°C Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std. · Chemische Basis: MS Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Inhalt: | 300 g | Gebinde: | Kartusche | Marke: | PROMAT CHEMICALS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,94* | € 8,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,00* | € 8,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,78* | € 8,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,88* | € 8,27* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,19* | € 9,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|