Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter 160mm HDPE 1,2l PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000356120
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 562
EAN/GTIN:
     4103810025624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kombitrichter
Flaschen-Trichter
HDPE · orange · aus Kunststoff · mit Winkelrohr und Messingsieb · öl-, säure- und kraftstoffbeständigWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ø:
160 mm
Marke:
PRESSOL
Material:
HDPE
Fassungsvermögen:
1,2 l
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
192
12
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,26*
4 Tage
137
3
€ 5,99*
ab € 4,62*
€ 6,28*
Lager 1498
192
3
€ 5,45*
ab € 4,64*
€ 6,30*
5 Tage
183
3
€ 8,90*
ab € 6,59*
€ 6,59*
3
€ 5,00*
ab € 5,10*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1464787
ab € 2,55*
Ähnlich
Pressol
02 372
ab € 3,12*
Ähnlich
Pressol
02342
ab € 6,70*
Ähnlich
Pressol
02674
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.