Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter 160mm HDPE 1,2l PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000356120-NW
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 562
EAN/GTIN:
     4103810025624
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kombitrichter
Flaschen-Trichter
HDPE · orange · lebensmittelecht · aus Kunststoff · mit Winkelrohr und Edelstahlsieb · öl-, säure- und kraftstoffbeständig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ø:
160 mm
Marke:
PRESSOL
Material:
HDPE
Fassungsvermögen:
1,2 l
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
192
12
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,26*
4 Tage
137
3
€ 5,99*
ab € 4,62*
€ 6,28*
2 Tage
192
3
€ 5,45*
ab € 4,64*
€ 6,30*
Lager 89Y5C
183
3
€ 8,90*
ab € 6,59*
€ 6,59*
3
€ 5,00*
ab € 5,10*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1464787
ab € 2,55*
Ähnlich
Pressol
02 372
ab € 3,12*
Ähnlich
Pressol
02342
ab € 6,70*
Ähnlich
Pressol
02674
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.