Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter 160mm HDPE 1,2l PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356120
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 562
EAN/GTIN:
     4103810025624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kombitrichter
Flaschen-Trichter
HDPE · orange · lebensmittelecht · aus Kunststoff · mit Winkelrohr und Edelstahlsieb · öl-, säure- und kraftstoffbeständig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ø:
160 mm
Marke:
PRESSOL
Material:
HDPE
Fassungsvermögen:
1,2 l
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
192
12
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,26*
Lager 1690
137
3
€ 5,99*
ab € 4,62*
€ 6,28*
2 Tage
192
3
€ 5,45*
ab € 4,64*
€ 6,30*
5 Tage
183
3
€ 8,90*
ab € 6,59*
€ 6,59*
3
€ 5,00*
ab € 5,10*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1464787
ab € 2,55*
Ähnlich
Pressol
02 372
ab € 3,12*
Ähnlich
Pressol
02342
ab € 6,70*
Ähnlich
Pressol
02674
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.