Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Ninja Gr.10 grau EN 388 PSA II 12 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371152
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3715/10
EAN/GTIN:
     4029201132309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HPPE) / Polyamid / Glasfaser / Elastan · Schnittschutzlevel C · graue PU-Beschichtung · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, MontageWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 4· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
PE (HPPE) / PA / Glasfaser / EL
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 7,62*
Lager 1498
204
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,08*
€ 8,49*
2 Tage
204
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 8,52*
7 Tage
204
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,26*
€ 8,91*
3 Tage
204
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,50*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 7,08* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 101,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6730-10
ab € 1,64*
Ähnlich
Nitras
6730-8
ab € 1,65*
Ähnlich
Nitras
6730-9
ab € 1,64*
Ähnlich
ASATEX
3721/10
ab € 2,83*
Ähnlich
ASATEX
3721/8
ab € 2,84*
Ähnlich
ASATEX
3721/9
ab € 2,83*
Ähnlich
ASATEX
3715/8
ab € 6,30*
Ähnlich
ASATEX
3715/9
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.