Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Gr.8 graumeliert/schwarz EN 388 PSA II 10 PA ASATEX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371144
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3721/8
EAN/GTIN:
     4029201134495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · PU-Beschichtung · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · Schnittschutzlevel D · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, MontageWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
graumeliert/schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
HDPE/Polyamid/Elastan m.Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
81
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,71*
Lager 1498
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,88*
€ 3,71*
37 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 3,73*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 3,92*
27 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,96*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Box
1 Box enthält 1 Paar (ab € 2,88* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6730-10
ab € 1,64*
Ähnlich
Nitras
6730-8
ab € 1,65*
Ähnlich
Nitras
6730-9
ab € 1,64*
Ähnlich
ASATEX
3721/10
ab € 2,83*
Ähnlich
ASATEX
3721/9
ab € 2,83*
Ähnlich
ASATEX
3715/10
ab € 6,32*
Ähnlich
ASATEX
3715/8
ab € 6,30*
Ähnlich
ASATEX
3715/9
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.