Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 8
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 8
Artikel-Nr.:
     5766-4000371140
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6730-8
EAN/GTIN:
     4059904096974
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, grau, ohne Beschichtung, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, als Unterziehhandschuhe geeignet, für Lebensmittelkontakt, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
TAEKI-Spezialgarn
Farbe Material:
grau
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Unbeschichtet
Ausstattung 2:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,24*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,02*
€ 2,65*
10
pro Stück
€ 3,19*
ab € 2,06*
€ 2,69*
4 Tage
142
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 2,73*
7 Tage
190
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,65* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6730-10
ab € 1,64*
Ähnlich
Nitras
6730-9
ab € 1,64*
Ähnlich
ASATEX
3721/10
ab € 2,83*
Ähnlich
ASATEX
3721/8
ab € 2,84*
Ähnlich
ASATEX
3721/9
ab € 2,83*
Ähnlich
ASATEX
3715/10
ab € 6,32*
Ähnlich
ASATEX
3715/8
ab € 6,30*
Ähnlich
ASATEX
3715/9
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.