Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 10
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 10
Artikel-Nr.:
     5766-4000371142
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6730-10
EAN/GTIN:
     4059904097018
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, grau, ohne Beschichtung, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, als Unterziehhandschuhe geeignet, für Lebensmittelkontakt, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
TAEKI-Spezialgarn
Farbe Material:
grau
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Unbeschichtet
Ausstattung 2:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,73*
€ 2,33*
6 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,03*
€ 2,62*
10
pro Paar
€ 3,19*
ab € 2,05*
€ 2,66*
4 Tage
187
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 2,70*
6 Tage
250
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 2,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 23,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6730-8
ab € 1,74*
Ähnlich
Nitras
6730-9
ab € 1,74*
Ähnlich
ASATEX
3721/10
ab € 2,83*
Ähnlich
ASATEX
3721/8
ab € 2,85*
Ähnlich
ASATEX
3721/9
ab € 2,83*
Ähnlich
ASATEX
3715/10
ab € 6,33*
Ähnlich
ASATEX
3715/8
ab € 6,36*
Ähnlich
ASATEX
3715/9
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.