Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HyFlex 11-601 Gr.8 schwarz/grau EN 388 PSA II Nyl.m.PU ANSELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371496
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11601080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · für Arbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern · passen sich an wie eine zweite Haut · komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten · Schutz vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung · für Spezialanwendungen geeignet · Anwendung: Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Feder Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
8
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Marke:
ANSELL
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon m. Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
128
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,81*
2 Tage
128
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,91*
8 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,17*
9 Tage
84
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,61*
€ 2,17*
Lager 1498
84
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,93*
€ 2,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 29,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11601050
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601060
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601070
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601090
ab € 1,17*
Ähnlich
Ansell
11601100
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601110
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.