Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Dermatril 740 Gr.11 blau Nitril 100 St./Box


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371739
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     074011081C
EAN/GTIN:
     4008198774013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 455, EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · sehr hohes Tastempfinden · gute mechanische Eigenschaften · einfacher Schutz gegen chemische Risiken · silikonfreie Handschuhoberfläche · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · puderfrei Box à 100 St. · Anwendung: Labor und Forschung, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 250mm · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 0,11mm · Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
blau
EN 374-5:
VIRUS
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
puderfrei, mit Rollrand
EN 374-1 Type:
B
Material:
Nitril
Norm:
EN 374, EN 455
PSA-Kategorie:
III
AQL:
0,65
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 15,45*
€ 15,60*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 13,92*
€ 16,54*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 14,43*
€ 17,26*
2 Tage
5
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 14,37*
€ 18,11*
Lager 1498
79
1
pro Box
€ 5,45*
ab € 16,40*
€ 20,56*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,56*
€ 24,47
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KCL
074111081C
ab € 17,72*
Zubehör
Kroschke
161788
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.