| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000371940 Herst.-Nr.: 0424-10 EAN/GTIN: 4025888263459 |
| | |
|
| | |
| nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril · puderfrei · Premium-Qualität · lebensmittelgeeignet · hervorragender Griff und Halt (trocken und nass) durch Diamantmuster · hohe Widerstandsfähigkeit · beidseitig tragbar · latexfrei · puderfrei Box à 50 St. · Anwendung: Automotive, Mechanik, Engineering, Landwirtschaft, Montage, Lager/Logistik, Werkstatt, allgemeine Arbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 240mm · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 0,15mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Farbe: | orange | Marke: | STRONGHAND | Ausführung: | ungepudert, latexfrei | Material: | Nitril | Norm: | EN 388, EN 374 | PSA-Kategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Arzthandschuh, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,98* | € 5,21* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,04* | € 5,60* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,05* | € 5,88* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 4,29* | € 6,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,41* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|