Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Flexibl Supreme 1600 Gr.10 schwarz/hellgrau EN388 EN420+A1 EN407 PSAII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391366
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     170,7
EAN/GTIN:
     5701952170708
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Nylon / Elastan mit Nitrilschaumbeschichtung · strapazierfähig und elastisch · perfekte Passform · flexibel · atmungsaktiv · fingergetauchter Strickhandschuh, mit hohem Tragekomfort sowie einem präzisen und sicheren Griff · Oeko-Tex-zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Norm: EN388 EN420+A1 EN407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/hellgrau
Größe:
10
Länge ca.:
250 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Material:
Nylon, Elastan, Nitrilschaumbeschichtung
Marke:
OX-ON
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 10 nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1440
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,54*
€ 2,08*
4 Tage
234
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,09*
7 Tage
276
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 2,23*
Lager 1498
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,69*
€ 2,27*
3 Tage
312
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,71*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,69* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 27,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.