Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe LeiKaFlex 1466 Gr.10 grau EN420+EN388 PSA II LEIPOLD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391415
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1466 Gr.10
EAN/GTIN:
     4041095146644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
nach EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
10
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon/ Elastan mit Nitril-Mikro-Schaum
Norm:
EN420+EN388
Marke:
LEIPOLD
PSA-Kategorie:
II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,78*
7 Tage
1020
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,80*
Lager 1498
1140
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,43*
€ 2,01*
1 Tag
714
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,50*
€ 2,09*
5 Tage
1020
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,40*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,41*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,39*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,55*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,55*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,54*
Ähnlich
Leipold
1466.9
ab € 1,39*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 405,20*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 407,19*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 406,97*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 406,06*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 407,31*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 405,39*
Ähnlich
BIG
2442-9
ab € 3,40*
Ähnlich
BIG
2432-10
ab € 404,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.