Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz D 30 3/8 Zoll 12-kant SW 21mm L.31mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000770989
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6231720
EAN/GTIN:
     4010886623176
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
10,0 mm (3/8 ″)-Vierkantantrieb · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt · DIN 3124 / ISO 2725-1Weitere technische Eigenschaften:· Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 mm
Länge:
31 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Modell:
6231720
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 6,71*
€ 9,12*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,74*
€ 9,13*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,79*
€ 9,35*
26 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 9,37*
1
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,04*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,67*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,15*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 88,71*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,01*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,73*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,90*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,58*
Ähnlich
Gedore
D 30 19
ab € 5,74*
Ähnlich
Gedore
D 30 20
ab € 6,56*
Ähnlich
Gedore
D 30 22
ab € 7,32*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 159,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.