Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 21 x31 mm 12kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 21 x31 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 21 x31 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 21 x31 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 21 x31 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 21 x31 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 21 x31 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 21 x31 mm 12kt.
Artikel-Nr.:
     5417B-124007
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6231720
EAN/GTIN:
     4010886623176
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174. Mattverchromt, griffig gerändelt. Mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.

Weitere Informationen:
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kopftiefe (a1, t):
13,5 mm
Gewicht:
83
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
31 mm
Abtriebsgröße:
21
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,083 kg
Schlüsselweite:
21
Gesamtlänge:
31
Durchmesser 2:
25,8 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser 1:
28,5 mm
Form:
12-kant
Länge:
31 mm
Außendurchmesser:
28,5 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 6,71*
€ 9,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,74*
€ 9,13*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,79*
€ 9,35*
26 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 9,37*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,04*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,67*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,15*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 88,71*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,01*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,73*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,90*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,58*
Ähnlich
Gedore
D 30 19
ab € 5,74*
Ähnlich
Gedore
D 30 20
ab € 6,56*
Ähnlich
Gedore
D 30 22
ab € 7,32*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 159,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.