Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 21 mm 3/8 Zoll DIN 3124 Doppel-Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6231720
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6231720
EAN/GTIN:
     4010886623176
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz Doppelsechskant, 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120

Anwendung
Steckschlüssel-Einsatz mit Doppelsechskant und 3/8"-Vierkant-Antrieb.
• geschliffen
• Form C
• Kreuzrändelung

Ausführung
• Keine Kantenquetschungen der Schrauben und Muttern durch Kraftangriff auf den Flanken mit optimaler Belastungsverteilung
• griffige Handhabung durch Rändelung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
28.5 mm
Abtriebart:
Außendoppelsechskant
Länge:
31 mm
Antrieb:
3/8 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
UD-Profil
Innenantrieb:
IS3/8 Zoll
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
1
1
€ 7,90*
ab € 6,71*
€ 9,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,74*
€ 9,13*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,79*
€ 9,35*
26 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 9,37*
1
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,04*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,67*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,15*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 88,71*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,01*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,73*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,90*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,58*
Ähnlich
Gedore
D 30 19
ab € 5,74*
Ähnlich
Gedore
D 30 20
ab € 6,56*
Ähnlich
Gedore
D 30 22
ab € 7,32*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 159,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.