Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz D32 3/4 Zoll 12-kant SW 55mm L.68,5mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000771304
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6273480
EAN/GTIN:
     4010886627341
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
20,0 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · UD-Profil · CV-Stahl · verchromt · gerändelt · DIN 3124 / ISO 2725-1Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
55 mm
Länge:
68,5 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Modell:
6273480
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 31,11*
€ 38,53*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 31,24*
€ 38,56*
1
€ 4,90*
ab € 30,34*
€ 38,62*
2 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 32,92*
€ 40,69*
7 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 33,20*
€ 40,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,79*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,56*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 298,48*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,46*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 111,08*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 849,93*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,17*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,73*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,56*
Ähnlich
Gedore
D 32 60
ab € 34,74*
Ähnlich
Gedore
IN 32 L 17-155
ab € 25,16*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.