Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 55 x68,5 mm 12kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 55 x68,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 55 x68,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 55 x68,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 55 x68,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 55 x68,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 55 x68,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 55 x68,5 mm 12kt.
Artikel-Nr.:
     5417B-123791
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6273480
EAN/GTIN:
     4010886627341
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/4" DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkante nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174. Mattverchromt, mit Stiftsicherung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, griffig gerändelt. * Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kopftiefe (a1, t):
33,0 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
68,5 mm
Abtriebsgröße:
55
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Gewicht kg:
0,961 kg
Gesamtlänge:
68,5
Durchmesser 1:
74,6 mm
Form:
12-kant
Länge:
68,5 mm
Gewicht:
1
Durchmesser 2:
53 mm
Außendurchmesser:
74,6 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 31,11*
€ 38,53*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 31,24*
€ 38,56*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 30,34*
€ 38,62*
2 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 32,92*
€ 40,69*
7 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 33,20*
€ 40,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,79*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,56*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 298,48*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,46*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 111,08*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 849,93*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,17*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,73*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,56*
Ähnlich
Gedore
D 32 60
ab € 34,74*
Ähnlich
Gedore
IN 32 L 17-155
ab € 25,16*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.