Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinbolzenschneider CombiCUT L.390mm weich 7mm mittel 5mm hart 4mm VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     1498-4000810766
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     433020 -390
EAN/GTIN:
     4005887007506
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
gesenkgeschmiedet · rot lackiert · kein Nachstellen erforderlich · Schneiden induktiv gehärtet · max. Schneidleistung 48 HRCWeitere technische Eigenschaften:· Material: gesenkgeschmiedet
Weitere Informationen:
Griffart:
Kunststoffgriff
Länge:
390 mm
weicher Draht Ø:
7 mm
mittelharter Draht Ø:
5 mm
harter Draht Ø:
4 mm
Marke:
VBW
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, Kompaktbolzenschneider, Kraftschneider
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
8
€ 5,45*
ab € 55,32*
€ 66,44*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 55,33*
€ 70,20*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 58,79*
€ 70,68*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 58,94*
€ 70,94*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 59,57*
€ 71,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,53*
Ähnlich
VBW
ab € 119,83*
Ähnlich
VBW
ab € 162,99*
Ähnlich
VBW
ab € 75,88*
Ähnlich
VBW
ab € 120,36*
Ähnlich
VBW
ab € 139,64*
Ähnlich
VBW
ab € 179,29*
Ähnlich
VBW
ab € 250,10*
Ähnlich
VBW
ab € 346,20*
Ähnlich
VBW
ab € 85,64*
Ähnlich
VBW
ab € 121,49*
Ähnlich
VBW
ab € 161,22*
Ähnlich
VBW
ab € 227,11*
Ähnlich
VBW
ab € 57,56*
Ähnlich
VBW
ab € 70,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.