Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen/Bündigschneider LightCUT® L.800mm LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     1498-4000810890
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     438050
EAN/GTIN:
     4005887009852
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
gesenkgeschmiedet · rot lackiert · abgewinkeltete nachstellbare Messer · deutlich reduziertes Gewicht durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · max. Schneidleistung bis 48 HRCWeitere technische Eigenschaften:· Material: gesenkgeschmiedet· Schneidleistung: 48 HRC
Weitere Informationen:
Griffart:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
800 mm
weicher Draht Ø:
10 mm
mittelharter Draht Ø:
8 mm
harter Draht Ø:
7 mm
Gewicht:
2285 g
Marke:
VBW
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, Kompaktbolzenschneider, Kraftschneider
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 157,42*
€ 187,69*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 157,54*
€ 187,87*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 158,82*
€ 188,63*
7 Tage
6
€ 5,99*
ab € 156,91*
€ 192,57*
€ 2,95*
ab € 158,60*
€ 194,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,53*
Ähnlich
VBW
ab € 75,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.