Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VBW 438050 Bolzen-Bündigschneider LightCUT Länge 800 mm Leichtmetall rot lackier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VBW 438050 Bolzen-Bündigschneider LightCUT Länge 800 mm Leichtmetall rot lackier
VBW 438050 Bolzen-Bündigschneider LightCUT Länge 800 mm Leichtmetall rot lackier
VBW 438050 Bolzen-Bündigschneider LightCUT Länge 800 mm Leichtmetall rot lackier
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077182
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     438050
EAN/GTIN:
     4005887009852
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzen/Bündigschneider LightCUT® L.800mm LM gesenkgeschmiedet · rot lackiert · abgewinkeltete nachstellbare Messer · deutlich reduziertes Gewicht durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · max. Schneidleistung bis 48 HRC Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2285g · Griffart: Mehrkomponenten-Hüllen · Material: gesenkgeschmiedet · Schneidleistung: 48 HRC
Weitere Informationen:
eClassID:
21040302
HerstellerNr:
438050
Werksnummer:
4000810890
Länge netto mm:
810,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
2,620000
Gewicht brutto Kg:
2,620000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 800 mm Mehrkomponenten-Hüllen
Produktart:
Bolzen/Bündigschneider
Ausfuehrung:
weich 10 mm mittel 8 mm hart 7 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 157,42*
€ 187,69*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 157,54*
€ 187,87*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 158,82*
€ 188,63*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 156,91*
€ 192,57*
€ 2,95*
ab € 158,60*
€ 194,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,53*
Ähnlich
VBW
ab € 75,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.