Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher MonoCut® D.47mm PG 36 f.Rohre u.Verschraubungen ALFRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000814173
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01165
EAN/GTIN:
     4030266001882
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher alfra
zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · 3-Punkt-Anschnitt · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · Ø 15,2 – 32,5 mm für Materialstärke 2 mm, Ø ab 35 mm für Materialstärke 3 mm Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke max.: 3mm · Anwendung: für Rohre und Verschraubungen
Weitere Informationen:
Ø:
47 mm
Größe PG:
PG 36
Marke:
ALFRA
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 31,09*
€ 41,14*
1
€ 4,80*
ab € 36,14*
€ 47,67*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 36,42*
€ 47,79*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 37,30*
€ 49,27*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 37,76*
€ 49,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01105
ab € 14,98*
Ähnlich
Alfra
01121
ab € 17,63*
Ähnlich
Alfra
01149
ab € 27,87*
Ähnlich
Alfra
01177
ab € 42,03*
Ähnlich
Alfra
01189
ab € 45,24*
Ähnlich
Alfra
01201
ab € 46,50*
Ähnlich
Alfra
01209
ab € 84,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.