Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher Standard 47,0mm Alfra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlocher Standard 47,0mm Alfra
Blechlocher Standard 47,0mm Alfra
Blechlocher Standard 47,0mm Alfra
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030266001882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030266001882
EAN/GTIN:
     4030266001882
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher alfra
Schraublochstanze (Blechlocher)

Mit drei Schneidspitzen, Stempel, Matrize und Zugschraube. Zum schnellen, sauberen und gratfreiem Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen. Geeignet für Stahlbleche bis 2,0 mm Stärke bei Zugschrauben-Ø 9,5 mm bzw. 3,0 mm bei Zugschrauben-Ø 19,0 mm. Bei Zugschrauben-Ø 9,5 mm mit einem 11,0-mm-Bohrer, bei Zugschrauben-Ø 19,0 mm mit einem 20,5-mm-Bohrer vorbohren.

Weitere Informationen:
Loch-Ø:
47,0 mm
Größe PG:
36
Schraubengröße:
19,0 x 75,0 mm
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, Locher, QR4028795
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 31,09*
€ 41,14*
1
€ 4,80*
ab € 36,14*
€ 47,67*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 36,42*
€ 47,79*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 37,30*
€ 49,27*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 37,76*
€ 49,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01105
ab € 14,98*
Ähnlich
Alfra
01121
ab € 17,63*
Ähnlich
Alfra
01149
ab € 27,87*
Ähnlich
Alfra
01177
ab € 42,03*
Ähnlich
Alfra
01189
ab € 45,24*
Ähnlich
Alfra
01201
ab € 46,50*
Ähnlich
Alfra
01209
ab € 84,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.