Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher Standard 47,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlocher Standard 47,0 mm
Blechlocher Standard 47,0 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030266001882
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01165
EAN/GTIN:
     4030266001882
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher alfra
Schraublochstanze (Blechlocher) - 3 Schneidspitzen - Geeignet für Blechstärke 2 mm mit Zugschraube Ø 9,5 mm - Geeignet für Blechstärke 3 mm mit Zugschraube Ø 19 mm - Bei Zugschrauben Ø 9,5 mm mit 11-mm-Bohrer vorbohren - Bei Zugschrauben Ø 19 mm mit 20,5-mm-Bohrer vorbohren - Zum schnellen, sauberen und gratfreien Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen - Loch-Ø 47,0 mm - Größe PG 36 - Schraubengröße 19,0 x 75 mm
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
47,0 mm
Größe PG:
36
Schraubengröße:
19,0 x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, Alfra, Locher, QR4028795, Schraublochstanze
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 31,09*
€ 41,14*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 36,14*
€ 47,67*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 36,42*
€ 47,79*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 37,30*
€ 49,27*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 37,76*
€ 49,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01105
ab € 14,98*
Ähnlich
Alfra
01121
ab € 17,63*
Ähnlich
Alfra
01149
ab € 27,87*
Ähnlich
Alfra
01177
ab € 42,03*
Ähnlich
Alfra
01189
ab € 45,24*
Ähnlich
Alfra
01201
ab € 46,50*
Ähnlich
Alfra
01209
ab € 84,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.