| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621694 Herst.-Nr.: 01165 EAN/GTIN: 4030266001882 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4245401057, Schraublochstanze (Blechlocher) , 3 Schneidspitzen , Geeignet für Blechstärke 2 mm mit ZugschraubeØ 9,5 mm , Geeignet für Blechstärke 3 mm mit Zugschraube Ø 19 mm , Bei Zugschrauben Ø 9,5 mm mit 11-mm-Bohrer vorbohren , Bei Zugschrauben Ø 19 mm mit 20,5-mm-Bohrer vorbohren , Zum schnellen, sauberen und gratfreien Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen, Fabrikat: Alfra Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 709 GRAMM | Loch-Ø: | 47,0 mm | Größe PG: | 36 | Schraubengröße: | 19,0 x 75 mm | Markenname: | ALFRA | Herstellername: | Alfra GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1165 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,09* | € 41,14* | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 36,14* | € 47,67* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 36,42* | € 47,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,30* | € 49,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,76* | € 49,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|