Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3550-20 UK 1/2 Zoll 40-200 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821677
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958058
EAN/GTIN:
     4002805935569
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · fehlerfrei ablesbar durch Monoskala (N.m) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
3550-20 UK
Arbeitsbereich Nm:
40 - 200 Nm
Skalenteilung:
10 Nm
Länge:
499 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gesamtlänge:
499 mm
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, umschaltknarre 1/2, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 117,09*
€ 4,90*
ab € 96,10*
€ 117,10*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 100,81*
€ 119,07*
Lager 1498
7
€ 5,45*
ab € 101,04*
€ 119,18*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 100,90*
€ 119,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6173180
ab € 11,74*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,88*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,64*
Ähnlich
Gedore
2958015
ab € 90,55*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,20*
Ähnlich
Gedore
2958031
ab € 94,03*
Ähnlich
Gedore
2958066
ab € 133,60*
Ähnlich
Gedore
2926989
ab € 387,50*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 695,58*
Ähnlich
Gedore
3297918
ab € 801,72*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,33*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.984,41*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,19*
Ähnlich
Gedore
2648636
ab € 706,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.